€ 5,48/ stukexcl. btw
€ 6,63incl. btw
179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJM |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M18x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027