Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo metrisch ZFA06BJM16

  • ERIKS:13558071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJM
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M16x1,5
Bochthoek
0 °
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout metrisch ZFABJMB16

  • Eriks:14524131
  • Manufacturer:ZFABJMB16

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verkocht per: 175Min. order: 175

Verwachte leverdatum - 01/02/2027