€ 4,45/ stukexcl. btw
€ 5,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJM |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M16x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
Verkocht per: 175Min. order: 175
Verwachte leverdatum - 01/02/2027