€ 3,42/ stukexcl. btw
€ 4,14incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJM |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M14x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
€ 2,28/ stukexcl. btw
€ 2,76incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 08/01/2027