Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo metrisch ZFA04BJM14

  • ERIKS:13558065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJM
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M14x1,5
Bochthoek
0 °
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout metrisch ZFABJMB14

  • Eriks:14524130
  • Manufacturer:ZFABJMB14

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 08/01/2027