Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo metrisch ZFA04BJM12

  • ERIKS:13558064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJM
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M12x1,5
Bochthoek
0 °
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout metrisch ZFABJMB12

  • Eriks:14524129
  • Manufacturer:ZFABJMB12

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 01/02/2027