€ 2,98/ stukexcl. btw
€ 3,61incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJM |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M10x1 |
Bochthoek | 0 ° |
€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
298 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026