€ 2,65/ stukexcl. btw
€ 3,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJM |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN05 |
Slang inw.diam. | 3/16" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo metrisch |
Maat aansluiting | M10x1 |
Bochthoek | 0 ° |
€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
298 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026