Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo BSP ZFA16BJB16

  • ERIKS:13558085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,62/ stukexcl. btw

€ 52,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
C
50 mm
T
1"
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB16

  • Eriks:14424845
  • Manufacturer:ZFABJBB16

€ 20,25/ stukexcl. btw

€ 24,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027