€ 36,13/ stukexcl. btw
€ 43,72incl. btw
Verkocht per: 75Min. order: 75
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJB |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo BSP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
C | 38 mm |
T | 3/4" |
€ 8,05/ stukexcl. btw
€ 9,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027