Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo BSP ZFA08BJB08

  • ERIKS:12728069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,53/ stukexcl. btw

€ 9,11incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
C
31 mm
T
1/2"
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB08

  • Eriks:13355148
  • Manufacturer:ZFABJBB08

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026