€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJB |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo BSP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
C | 31 mm |
T | 1/2" |
€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026