Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo BSP ZFA06BJB04

  • ERIKS:13558082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
C
26 mm
T
1/4"
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB04

  • Eriks:13355155
  • Manufacturer:ZFABJBB04

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

522 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026