Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo BSP ZFA04BJB02

  • ERIKS:13355164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,01/ stukexcl. btw

€ 3,64incl. btw

747 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
1/8"
Bochthoek
0 °
C
25 mm
T
1/8"
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB02

  • Eriks:13355154
  • Manufacturer:ZFABJBB02

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026