€ 6,36/ stukexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJB |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN05 |
Slang inw.diam. | 3/16" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo BSP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
C | 26 mm |
T | 1/4" |
€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
522 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026