Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo BSP ZFA03BJB02

  • ERIKS:13558078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN05
Slang inw.diam.
3/16" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
1/8"
Bochthoek
0 °
C
19 mm
T
1/8"
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB02

  • Eriks:13355154
  • Manufacturer:ZFABJBB02

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026