Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° UNF wartelende binnendraad ORFS ZFA12SUF914CN

  • ERIKS:12111237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,62/ stukexcl. btw

€ 18,90incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUF9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
36 mm
H
49 mm
C
57 mm
T
1.3/16"