Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° UNF wartelende binnendraad ORFS ZFA05SUF909CN

  • ERIKS:13558136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUF9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
22 mm
H
32 mm
C
29 mm
T
11/16"