Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH924

  • ERIKS:13557983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,77/ stukexcl. btw

€ 126,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLH9
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2" - 63.5mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
92 mm
C
94 mm
T
1.1/2" - 63.5mm