Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH912

  • ERIKS:13557978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,27/ stukexcl. btw

€ 55,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLH9
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
3/4" - 41.3mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
56 mm
C
61 mm
T
3/4" - 41.3mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6002-ZiNi

  • Eriks:14309217
  • Manufacturer:FH-6002-ZN

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6002-ZiNi

  • Eriks:14312068
  • Manufacturer:VF-6002-ZN

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026