%20qhj-flh9.jpg&w=1536&q=80)
€ 242,07/ stukexcl. btw
€ 292,90incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QHJ |
Type | FLH9 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" - 54.0mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 81,23/ stukexcl. btw
€ 98,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026