€ 21,02/ stukexcl. btw
€ 25,43incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLL9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" - 38.1mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 53 mm |
C | 56 mm |
T | 3/4" - 38.1mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 9,05/ stukexcl. btw
€ 10,95incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026