Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) ZFA08FLL908

  • ERIKS:13557955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,51/ stukexcl. btw

€ 18,77incl. btw

147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
FLL9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1/2" - 30.2mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
39 mm
C
39 mm
T
1/2" - 30.2mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3001-ZiNi

  • Eriks:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3001-ZiNi

  • Eriks:14312014
  • Manufacturer:VF-3001-ZN

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026