%20qhj-fll9.jpg&w=1536&q=80)
€ 239,40/ stukexcl. btw
€ 289,67incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QHJ |
Type | FLL9 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" - 51mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 45,45/ stukexcl. btw
€ 54,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 75,75/ stukexcl. btw
€ 91,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026