Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° pijpeinde metrisch ZFA16P928BR

  • ERIKS:13557836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,78/ stukexcl. btw

€ 34,82incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
28
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard