Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° pijpeinde metrisch ZFA12P925BR

  • ERIKS:13557835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,15/ stukexcl. btw

€ 28,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
25
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard