Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° pijpeinde metrisch ZFA08P912BR

  • ERIKS:13558193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,24/ stukexcl. btw

€ 19,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
12
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard