€ 3,79/ stukexcl. btw
€ 4,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | P9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Standpijp |
Type aansluiting | Metrisch |
Maat aansluiting | 12 |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |