€ 71,32/ stukexcl. btw
€ 86,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | P9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Standpijp |
Type aansluiting | Metrisch |
Maat aansluiting | 28 |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |