Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° pijpeinde metrisch QFJ08P915

  • ERIKS:14341206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
15
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard