Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° pijpeinde metrisch QFJ06P910

  • ERIKS:14341218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,70/ stukexcl. btw

€ 28,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
10
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard