Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° pijpeinde metrisch QFJ05P910

  • ERIKS:14341223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
10
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard