€ 24,07/ stukexcl. btw
€ 29,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SMP9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 60° conus |
Maat aansluiting | M30x1,5 |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Standaard |