Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA20SHS938SB

  • ERIKS:13557603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Buitendiameter leiding
38 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
38S - M52x2.0
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
T
M52x2
C
84 mm
H
82 mm
E
60 mm