Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA08SHS916SB

  • ERIKS:13296793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Buitendiameter leiding
16 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
16S - M24x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
T
M24x1,5
C
40 mm
H
41 mm
E
30 mm