Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOS wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA06SHS912SB

  • ERIKS:13296752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

1622 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SHS9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Buitendiameter leiding
12 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
12S - M20x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
T
M20x1,5
C
34 mm
H
34 mm
E
24 mm