€ 4,30/ stukexcl. btw
€ 5,20incl. btw
470 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SHS9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus met o-ring |
Maat aansluiting | 6S - M14x1.5 |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
T | M14x1,5 |
C | 27 mm |
H | 26 mm |
E | 17 mm |