Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA05SLS910SB

  • ERIKS:12768530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,49/ stukexcl. btw

€ 4,22incl. btw

543 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLS9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Buitendiameter leiding
10 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
10L - M16x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
T
M16x1,5
C
31 mm
H
31 mm
E
19 mm