Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24°/60° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA10SLU918SB

  • ERIKS:13557549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,03/ stukexcl. btw

€ 13,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLU9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24°/60° conus
Maat aansluiting
18L - M26x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard