Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° JIC wartelende binnendraad UN-UNF ZFA20SUJ920W

  • ERIKS:13558497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUJ9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
50 mm
H
85 mm
C
82 mm
T
1.5/8"