Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° JIC wartelende binnendraad UN-UNF ZFA12SUJ912SB

  • ERIKS:14520520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,13/ stukexcl. btw

€ 20,73incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUJ9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
32 mm
H
45 mm
C
58 mm
T
1.1/16"