€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SUJ9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 9/16" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 19 mm |
H | 32 mm |
C | 31 mm |
T | 9/16" |