Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° JIC wartelende binnendraad UN-UNF ZFA04SUJ904CN

  • ERIKS:13557916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUJ9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
15 mm
H
22 mm
C
22 mm
T
7/16"