Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° JIC wartelende binnendraad UN-UNF QFJ10SUJ910W

  • ERIKS:14341237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,22/ stukexcl. btw

€ 42,62incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SUJ9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
27 mm
H
44.7 mm
C
47.4 mm
T
7/8"