€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SUJ9-C |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 9/16" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Compact |