Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° compact BSP wartelende binnendraad 60° conus ZFA08SBP9C08CN

  • ERIKS:14518020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verkocht per: 195Min. order: 195

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBP9-C
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Compact