Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° BSP wartelende binnendraad vlakdichtend QFJ32SBF932W

  • ERIKS:14340833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,07/ stukexcl. btw

€ 445,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SBF9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard