€ 176,02/ stukexcl. btw
€ 212,98incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | SBF9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gestifte moer |
Bochtuitvoering | Standaard |