Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° BSP wartelende binnendraad vlakdichtend QFJ12SBF912W

  • ERIKS:14340977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,31/ stukexcl. btw

€ 65,72incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SBF9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard