Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° BSP wartelende binnendraad vlakdichtend QFJ08SBF912W

  • ERIKS:14340838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,67/ stukexcl. btw

€ 78,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SBF9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard